{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197016607 | |
Număr producător | 114360 5,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5,4mm
La cerere
În stoc
1.507 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
347 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
848 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Lungimea totală L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ nominal DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |