Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7mm

Cod articol: 114360 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,17 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,15 € / buc.
La cerere
În stoc
7.620 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 58,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 69 mm
Lungimea totală L 109 mm
⌀ cozii Ds 7 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,13 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114360 7
EAN / GTIN 4045197016768
Număr producător 114360 7

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Grosime standard a miezului fără conicitate.
Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie.
Ascuţire: Precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe ridicată a pasului elicei, burghiu pentru producţia în serie.
Cu geometrie la vârf forma C de la Ref. 2,4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7mm

Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7mm

La cerere
În stoc
7.620 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
6,17 €
de la 10  Bucăți
5,15 €
La cerere
În stoc
2.075 livrabil imediat
1,13 €
La cerere
În stoc
2.698 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,77 €
de la 10  Bucăți
2,31 €
La cerere
În stoc
5.182 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
6,84 €
4,02 €
de la 10  Bucăți
5,70 €
3,35 €
La cerere
În stoc
8.035 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
3,42 €
de la 10  Bucăți
2,85 €
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
7,20 €
de la 10  Bucăți
6,00 €
Lungimea totală L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
⌀ nominal DC 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Materialul sculei HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Unghiul la vârf 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Tip N N N N N N

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături