{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016973 | |
Număr producător | 114360 9,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 9,1mm
La cerere
În stoc
406 livrabil imediat
8,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
658 livrabil imediat
2,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
478 livrabil imediat
3,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
555 livrabil imediat
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
55,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
46,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
856 livrabil imediat
5,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | verde | fără |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ cozii Ds | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |