{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 10 | |
EAN / GTIN | 4045197017062 | |
Număr producător | 114360 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10mm
La cerere
În stoc
7.020 livrabil imediat
8,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.236 livrabil imediat
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.084 livrabil imediat
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.858 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.018 livrabil imediat
5,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |