{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197016300 | |
Număr producător | 114360 2,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 2,4mm
La cerere
În stoc
2.253 livrabil imediat
1,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.889 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.728 livrabil imediat
1,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ cozii Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |