{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,3 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197016195 | |
Număr producător | 114360 1,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 1,3 mm
La cerere
În stoc
1.321 livrabil imediat
1,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
0,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
745 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
4,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.428 livrabil imediat
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |