{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197017185 | |
Număr producător | 114360 12,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 12,8 mm
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
4,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
37,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
31,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |