{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197016539 | |
Număr producător | 114360 4,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,7mm
La cerere
În stoc
957 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.231 livrabil imediat
0,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
510 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.430 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ nominal DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |