{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 19 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115140 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024442 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS Cod 114150 ca set de schimb 1-10
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
90,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
42,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
75,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperit | TiN |
Increment | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
cu cutie | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |