{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 6 mm - 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 41 | |
Increment | 0,1 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115140 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024435 | |
Număr producător | 115140 6-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS Cod 114150 ca set de schimb 6-10
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
342,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
66,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
239,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
161,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 41 | 41 | 41 | 41 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Increment | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
cu cutie | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |