{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197012739 | |
Număr producător | 114150 2,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 2,9
La cerere
În stoc
1.300 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
569 livrabil imediat
0,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
0,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.734 livrabil imediat
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |