Burghiu elicoidal HSS N 1,05

Cod articol: 114150 1,05

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,73 € / buc.
  • de la 5 buc.
    3,11 € / buc.
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 1,05 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 338
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 10,4 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 12 mm
    Lungimea totală L 34 mm
    ⌀ cozii Ds 1,05 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 114150 1,05
    EAN / GTIN 4045197012432
    Număr producător 114150 1,05

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    80
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ascuţit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului elicei. Ascuţire de precizie a vârfului.
    Începând de la ⌀ 2,4 mm vaporizat.
    Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Notă:

    Ref. 16 − 20: Burghiu cu ⌀ cozii de 16 mm.