{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 0,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 8,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 30 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197012388 | |
Număr producător | 114150 0,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 0,8
La cerere
În stoc
1.556 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.725 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
5,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.528 livrabil imediat
2,00 €
0,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Standard | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 10 | 25 | 10 |
⌀ cozii Ds | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |