Burghiu elicoidal HSS-E FS 4,1 mm

Cod articol: 114450 4,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,62 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,68 € / buc.
La cerere
În stoc
560 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 4,1 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 338
    Tip FS
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 130 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 36,9 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 43 mm
    Lungimea totală L 75 mm
    ⌀ cozii Ds 4,1 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 114450 4,1
    EAN / GTIN 4045197018601
    Număr producător 114450 4,1

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    70
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    45
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ascuţire: precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Burghiu pentru producţia în serie.
    Miez întărit. Spire parabolice, cu faţete niturate începând de la 3 mm.
    Cu geometrie la vârf forma C până la Ref. 3,9 mm.
    Cu geometrie la vârf forma S de la Ref. 4 mm.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.