{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197018342 | |
Număr producător | 114450 1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 1,5mm
La cerere
În stoc
675 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.962 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
978 livrabil imediat
2,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
933 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.265 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ nominal DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |