{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197018403 | |
Număr producător | 114450 2,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 2,1mm
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.634 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
2,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | galben | roşu | fără | albastru | albastru | verde | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 118 grad | 130 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 3 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |