Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 7 mm

Cod articol: 113280 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    38,52 € / buc.
  • de la 10 buc.
    32,10 € / buc.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
adâncime maximă de găurire recomandată L2 23,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 34 mm
Lungimea totală L 74 mm
⌀ cozii Ds 7 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113280 7
EAN / GTIN 4045197007605
Număr producător 113280 7

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Materialul folosit la fabricarea burghiului este HSS sinterizat pentrucele mai ridicate exigenţe. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Canal pentru evacuarea aşchiilor cu volum mare.
Cu geometrie la vârf Forma A/C de la Ref. 2,2 mm.

Avantaj:

Se poate folosi cu valori crescute de aşchiere.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 7 mm

Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 7 mm

La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
38,52 €
de la 10  Bucăți
32,10 €
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,54 €
de la 10  Bucăți
17,95 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
2,84 €
0,68 €
Strat de acoperire TiAlN TiAlN neacoperită
Lungimea totală L 74 mm 74 mm 74 mm
Răcire interioară nu nu nu
⌀ nominal DC 7 mm 7 mm 7 mm
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică
Materialul sculei HSS E PM HSS Co 8 HSS
Unghiul la vârf 130 grad 130 grad 130 grad

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături