{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 103,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 130 mm | |
Lungimea totală L | 228 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029560 | |
Număr producător | 116320 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 17,5 mm
La cerere
În stoc
470 livrabil imediat
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
67,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat
46,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
70,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
24,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
30,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 228 | 191 | 228 | 263 | 123 | 191 |
⌀ nominal DC | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Standard | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 130 | 130 | 130 | 165 | 62 | 130 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |