{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 218 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029485 | |
Număr producător | 116320 15,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 15,5mm
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
41,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
43,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
40,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
22,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 218 mm | 178 mm | 178 mm | 218 mm | 178 mm |
⌀ nominal DC | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |