{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 28,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 132,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 175 mm | |
Lungimea totală L | 296 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029812 | |
Număr producător | 116320 28,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 28,5mm
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
147,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 296 mm | 296 mm |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse |
Unghiul elicei | 20-30 grad | 20-30 grad |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad |
Dimensiune con Morse CM | 3 | 3 |