{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 70 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 145 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 250 mm | |
Lungimea totală L | 437 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 5 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 70 | |
EAN / GTIN | 4045197955777 | |
Număr producător | 116320 70 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 70 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
763,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1.288,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 437 | 437 |
Răcire interioară | nu | nu |
Dimensiune con Morse CM | 5 | 5 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 145 | 145 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |