{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 44 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 144 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 210 mm | |
Lungimea totală L | 359 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 44 | |
EAN / GTIN | 4045197955616 | |
Număr producător | 116320 44 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 44 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
375,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 359 | 359 |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 44 | 44 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse |
Unghiul la vârf | 118 | 118 |
Tip | N | N |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |