{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 107,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 135 mm | |
Lungimea totală L | 233 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029591 | |
Număr producător | 116320 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 18,5mm
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
71,60 €
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
52,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
95,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
77,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
35,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Coadă tip | Con Morse | Coadă cilindrică | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 118 grad | 118 grad |
Tip | N | N | N | INOX | N | N |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot |