{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15,75 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 218 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 15,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029492 | |
Număr producător | 116320 15,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 15,75mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
24,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
75,20 €
44,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
45,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
90,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
31,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 218 mm | 178 mm | 218 mm | 218 mm | 178 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | 0,16 mm/rot | 0,16 mm/rot | 0,16 mm/rot | 0,16 mm/rot |