{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 117 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 150 mm | |
Lungimea totală L | 248 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 22 | |
EAN / GTIN | 4045197029683 | |
Număr producător | 116320 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 22mm
La cerere
În stoc
417 livrabil imediat
39,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
69,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
141,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
164,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
104,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
140,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 211 mm | 289 mm | 248 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 118 grad | 120 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dimensiune con Morse CM | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 57 mm | 158 mm | 117 mm |