{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 87 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | |
Lungimea totală L | 189 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197029430 | |
Număr producător | 116320 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 14 mm
La cerere
În stoc
710 livrabil imediat
18,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat
33,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
44,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 189 | 189 | 223 |
⌀ nominal DC | 14 | 14 | 14 |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Dimensiune con Morse CM | 1 | 1 | 1 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 87 | 87 | 121 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |