{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 218 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 16 | |
EAN / GTIN | 4045197029508 | |
Număr producător | 116320 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 16 mm
La cerere
În stoc
636 livrabil imediat
24,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat
40,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
58,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
⌀ nominal DC | 16 | 16 | 16 |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Dimensiune con Morse CM | 2 | 2 | 2 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |