{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 128 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 170 mm | |
Lungimea totală L | 291 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 28 | |
EAN / GTIN | 4045197029805 | |
Număr producător | 116320 28 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 28mm
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
118,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
269,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
184,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
183,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 118 grad | 120 grad |
Tip | N | N | INOX | N | N |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,26 mm/rot |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 180 mm | 128 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |