{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 110,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 140 mm | |
Lungimea totală L | 238 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029614 | |
Număr producător | 116320 19,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 19,5 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
35,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
60,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
88,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Unghiul elicei | 20-30 | 20-30 | 16-30 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 110,8 | 110,8 | 147,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |