{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17,75 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 103,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 130 mm | |
Lungimea totală L | 228 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029577 | |
Număr producător | 116320 17,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 17,75mm
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
30,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
57,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse |
Tip | N | N |
Dimensiune con Morse CM | 2 | 2 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 130 mm | 130 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 103,4 mm | 103,4 mm |