{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 30,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 134,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 180 mm | |
Lungimea totală L | 301 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029850 | |
Număr producător | 116320 30,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 30,5 mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
81,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
158,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
237,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | 134,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |