{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 114,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 145 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029645 | |
Număr producător | 116320 20,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 20,5 mm
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
57,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
102,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
⌀ nominal DC | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Unghiul elicei | 20-30 | 20-30 | 16-30 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Dimensiune con Morse CM | 2 | 2 | 2 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |