{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 106,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 135 mm | |
Lungimea totală L | 233 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 19 | |
EAN / GTIN | 4045197029607 | |
Număr producător | 116320 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 19mm
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat
33,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
76,80 €
45,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
52,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
94,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
76,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
38,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 171 mm | 135 mm |