{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16,75 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 99,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 125 mm | |
Lungimea totală L | 223 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029539 | |
Număr producător | 116320 16,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 16,75mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
49,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
104,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 3 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Dimensiune con Morse CM | 2 | 2 | 2 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,18 mm/rot |