Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 65mm

Cod articol: 116320 65
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 65 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 345
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 20-30 grad
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 147,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 245 mm
Lungimea totală L 432 mm
Dimensiune con Morse CM 5
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,4 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116320 65
EAN / GTIN 4045197955753
Număr producător 116320 65

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 65mm

Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 65mm

La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
670,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.070,17 €
Număr de dinţi Z 2 2
Strat de acoperire neacoperită neacoperită
⌀ nominal DC 65 mm 65 mm
Coadă tip Con Morse Con Morse
Unghiul la vârf 118 grad 118 grad
Dimensiune con Morse CM 5 5
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături