{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 130 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 175 mm | |
Lungimea totală L | 296 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 30 | |
EAN / GTIN | 4045197029843 | |
Număr producător | 116320 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 30mm
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
78,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
130,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
258,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
242,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
232,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 118 grad | 120 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | INOX | H | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 112 mm | 230 mm | 175 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 185 mm | 130 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |