{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 55 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 147,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 230 mm | |
Lungimea totală L | 417 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 5 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 55 | |
EAN / GTIN | 4045197955722 | |
Număr producător | 116320 55 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 55mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
378,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
687,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 417 mm | 417 mm |
⌀ nominal DC | 55 mm | 55 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 345 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul elicei | 20-30 grad | 20-30 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 147,5 mm | 147,5 mm |