{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 47 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 144,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 215 mm | |
Lungimea totală L | 364 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116320 47 | |
EAN / GTIN | 4045197955647 | |
Număr producător | 116320 47 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 47mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
268,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
453,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 364 mm | 364 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 345 | DIN 345 |
Unghiul elicei | 20-30 grad | 20-30 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 215 mm | 215 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |