{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 31 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 192,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 239 mm | |
Lungimea totală L | 360 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 31 | |
EAN / GTIN | 4045197034526 | |
Număr producător | 116700 31 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 31 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
269,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
85,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
152,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
197,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 360 | 301 | 301 | 301 |
⌀ nominal DC | 31 | 31 | 31 | 31 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Tip | N | N | N | N |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,29 |