{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 152,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 184 mm | |
Lungimea totală L | 282 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 21 | |
EAN / GTIN | 4045197034403 | |
Număr producător | 116700 21 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 21 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
95,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
62,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
121,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
158,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
140,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Normă de lucru | DIN 343 |
Tip | N | N | N | INOX | H | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 184 | 145 | 145 | 145 | 87 | 145 |