{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 181,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 222 mm | |
Lungimea totală L | 343 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 27 | |
EAN / GTIN | 4045197034489 | |
Număr producător | 116700 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 27mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
175,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
107,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
236,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
190,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 343 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm |
Standard | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 222 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 181,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |