{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 129,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 170 mm | |
Lungimea totală L | 291 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116360 27 | |
EAN / GTIN | 4045197032256 | |
Număr producător | 116360 27 |