{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 25,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 126,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 165 mm | |
Lungimea totală L | 286 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116360 25,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032225 | |
Număr producător | 116360 25,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E VA, neacoperită, ⌀ DC h8: 25,5mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
245,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
52,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
97,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS |
Unghiul elicei | 35-40 grad | 20-30 grad | 20-30 grad |
Tip | INOX | N | N |
Dimensiune con Morse CM | 3 | 3 | 3 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,25 mm/rot |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |