{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 182 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116360 13 | |
EAN / GTIN | 4045197031839 | |
Număr producător | 116360 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E VA 13 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
61,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
42,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
35,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
461 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
30,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
25,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 13 | 13 | 13 |
Coadă tip | Con Morse | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 | 51 | 101 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,5 | 31,5 | 81,5 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |