{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 137 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 185 mm | |
Lungimea totală L | 334 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116360 32 | |
EAN / GTIN | 4045197032355 | |
Număr producător | 116360 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E VA 32 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
320,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
92,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
162,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
278,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
222,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Tip | INOX | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm | 185 mm |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,29 mm/rot |