{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 137 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 185 mm | |
Lungimea totală L | 334 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 32 | |
EAN / GTIN | 4045197030832 | |
Număr producător | 116340 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 32 mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
159,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
91,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
271,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 334 | 334 | 397 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 32 | 32 | 32 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 185 | 185 | 248 |