{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 29,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 130,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 175 mm | |
Lungimea totală L | 296 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 29,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030771 | |
Număr producător | 116340 29,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 29,5 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
129,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
73,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
276,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E |
Dimensiune con Morse CM | 3 | 3 | 3 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 175 | 175 | 175 |