Burghiu elicoidal HSS N 13,75 mm

Cod articol: 116340 13,75
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 13,75 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 345
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 20-30 grad
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 87,4 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 108 mm
Lungimea totală L 189 mm
Dimensiune con Morse CM 1
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,16 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116340 13,75
EAN / GTIN 4045197030214
Număr producător 116340 13,75

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.
Burghiu elicoidal ultraperformant de calitate superioară.
Partea aşchietoare ≤ ⌀ 26,5 mm rectificată din material solid, > ⌀ 26,5 mm strunjit. Astfel, se obţine precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie de până la ⌀ 40 mm.
Cu geometrie la vârf forma A.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS N 13,75 mm

Burghiu elicoidal HSS N 13,75 mm

La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
41,20 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
20,50 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
84,87 €
Număr de dinţi Z 2 2 3
Strat de acoperire neacoperită neacoperită neacoperită
Răcire interioară nu nu nu
Coadă tip Con Morse Con Morse Con Morse
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8
Tip N N N
Lungimea canalului de aşchii Lc 108 mm 108 mm 108 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături