{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 49 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 146,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 220 mm | |
Lungimea totală L | 369 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 49 | |
EAN / GTIN | 4045197031082 | |
Număr producător | 116340 49 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 49 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
462,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
282,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 369 | 369 |
⌀ nominal DC | 49 | 49 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 |
Dimensiune con Morse CM | 4 | 4 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 220 | 220 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 146,5 | 146,5 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |