{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 51 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 148,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 225 mm | |
Lungimea totală L | 412 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 5 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 51 | |
EAN / GTIN | 4045197031105 | |
Număr producător | 116340 51 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 51 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
565,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
338,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 51 | 51 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul elicei | 20-30 | 20-30 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 225 | 225 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |